| |
|
| Artikel-Nr.: 239-839-60-42 Herst.-Nr.: 83960-42 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dachdeckerschuhe Schnallstiefel S3 Gr. 42 Arbeitsschutzschuhe Airtoe-Alukappe Sicherheitsschuhe S3. Laufsohle ohne Absatz aus Nitril für hohe Rutschfestigkeit und Hitzbeständigkeit. Komfortschicht aus PUR für gute Dämpfung und Leichtigkeit. Textile Brandsohle für Durchtrittsicherheit und hohe Beweglichkeit. Eine 54g leichte Sicherheitskappe aus Aluminium, die perforiert ist, schützt Sie nicht nur perfekt, sondern lässt den Fuß auch atmen. Atmungsaktives, wasserfestes Innenfutter. Durch die textile Schutzsohle entsteht kein Druck auf die Achillessehne. Artikeldetails: - Farbe: Schwarz
- Schutzklasse: S3
- Fußweitenform 11
- Vollrindleder
- Nitril-Langkeilsohle bis 300°C hitzebeständig, nicht kreidend
- Safe+Flex Brandsohle
- Airtoe-Kappe Weite 11
- atmungsaktives Innenfutter
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, fhb dachdeckerschuhe s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Dachdeckerschuh, Berufshalbschuh, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,31* | € 88,55* | | | | Lager 239 | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 75,22* | € 90,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 78,89* | € 94,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,10* | € 94,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,89* | € 96,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|