Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Gr. 106 schwarz 410 g/m² ohne Schlag Stretch-Pilot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Gr. 106 schwarz 410 g/m² ohne Schlag Stretch-Pilot
Zunfthose Gr. 106 schwarz 410 g/m² ohne Schlag Stretch-Pilot
Artikel-Nr.:
     239-730-86-106
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     73086-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

Zunfthose Gr. 106 schwarz 410 g/m² ohne Schlag Stretch-Pilot

Zunfthose ohne Schlag. Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Cordura-Knietaschen zum Einschub von Kniepolstern von oben, Taschen-Cordura- Paspelierung, 2 extra starke, goldfarbene Reißverschlüsse, Kappnahtverarbeitung im Schritt. Starkes Taschenfutter besteht aus 300 g/m2 schwerem Baumwollgewebe. FHB-Fünfecke (geschmacksmustergeschützt) aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken. Die FHB-typische Passform durch den asymmetrischen Hosenzuschnitt gewährleistet den einmaligen Tragekomfort. Schwere Reißverschlüsse für den notwendigen Halt an der Hosenklappe. Doppelt genäht und mit Spezialband verstärkte Schritt- und Seitennähte erhöhen die Reißfestigkeit.

Artikeldetails:

  • 97 % Baumwolle, 3 % DowXLA, 410 g/m²
  • schwarz
  • Stretch-Pilot (Zwirn-Doppel-Pilot)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose ohne schlag gr.106, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunftbekleidung, Original Bielefelder, Dachdeckerhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
83963-42
ab € 75,29*
Zubehör
k.A.
4030646251661
ab € 70,53*
Zubehör
FHB
83960-20-42
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.