|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-730-86-102 Herst.-Nr.: 73086-102 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Zunfthose Gr. 102 schwarz 410 g/m² ohne Schlag Stretch-Pilot Zunfthose ohne Schlag. Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Cordura-Knietaschen zum Einschub von Kniepolstern von oben, Taschen-Cordura- Paspelierung, 2 extra starke, goldfarbene Reißverschlüsse, Kappnahtverarbeitung im Schritt. Starkes Taschenfutter besteht aus 300 g/m2 schwerem Baumwollgewebe. FHB-Fünfecke (geschmacksmustergeschützt) aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken. Die FHB-typische Passform durch den asymmetrischen Hosenzuschnitt gewährleistet den einmaligen Tragekomfort. Schwere Reißverschlüsse für den notwendigen Halt an der Hosenklappe. Doppelt genäht und mit Spezialband verstärkte Schritt- und Seitennähte erhöhen die Reißfestigkeit. Artikeldetails: - 97 % Baumwolle, 3 % DowXLA, 410 g/m²
- schwarz
- Stretch-Pilot (Zwirn-Doppel-Pilot)
Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Original Bielefelder, Dachdeckerhose |
|  |  |
| |