Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine CLEANFIX PowerDisc LS + Tellerbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einscheibenmaschine CLEANFIX PowerDisc LS + Tellerbürste
Einscheibenmaschine CLEANFIX PowerDisc LS + Tellerbürste
Einscheibenmaschine CLEANFIX PowerDisc LS + Tellerbürste
Artikel-Nr.:
     239-726000PACK
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     726.000 + 742.059
EAN/GTIN:
     4260059470667
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Einscheibenmaschine CLEANFIX PowerDisc LS inklusive Tellerbürste

Die Standardmaschine für die Unterhalts- und Grundreinigung. Dank des drehmomentstarken Riemenantriebes arbeitet das Gerät deutlich leiser und mit weniger Vibrationen. Mit stoßelastischem rostfreiem Kunststoffgehäuse. Lieferung inklusive Tellerbürste.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1200W / 230V
  • Bürstendrehzahl: 16´0 U/min
  • Arbeitsbreite: 440 mm
  • Unterfahrhöhe: 370mm
  • Kabellänge: 12,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 30 kg
  • Kabellänge: 12,5 Meter
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, Cleanfix, Schrubbmaschine, Tellermaschine, Power, Disc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,42*
€ 1.631,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,93*
€ 1.587,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,67*
€ 1.447,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,16*
€ 1.374,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,73*
€ 1.300,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
726.000
ab € 1.044,14*
Zubehör
Cleanfix
CL 718.000
ab € 570,63*
Zubehör
Cleanfix
CL719000
ab € 147,05*
Zubehör
Cleanfix
CL742059
ab € 94,38*
Zubehör
Cleanfix
CL742059
ab € 94,03*
Zubehör
Cleanfix
CL742073
ab € 103,78*
Zubehör
Cleanfix
CL742074
ab € 106,54*
Zubehör
Cleanfix
CL742070
ab € 95,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.