Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Nevada Latzhose kornblau Größe 42 -Restposten-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Nevada Latzhose kornblau Größe 42 -Restposten-
MASCOT Nevada Latzhose kornblau Größe 42 -Restposten-
Artikel-Nr.:
     239-56943011-42
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     56943011-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose

MASCOT Nevada Latzhose kornblau Größe 42

Latzhose mit dreifachen Kappnähten an Innen- und Aussenseite der Beine sowie im Schritt. Zwei Eingrifftaschen. Mit Eingriffen zur Innenseite. Regulierbarer Bund (5 cm). Hosenschlitz mit Metallreissverschluss.Grosse Latztasche mit Patte und Kugelschreibertaschen sowie Latzinnentasche. Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit Kunststoffschnallen und kurzem, kräftigem Gummizug. Zwei verstärkte Gesässtaschen, die rechte mit Patte. Verstärkte Zollstocktasche. Hammerschlaufe.

Artikeldetails:

  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
  • 310 g/m² Twill
  • Schrittlänge 82cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose mascot, Berufshose, Latzhose, Mascot, Hose, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung, blau, kornblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mascot
56943011-44
ab € 42,16*
Ähnlich
Mascot
56943011-46
ab € 42,64*
Ähnlich
Mascot
56943011-52
ab € 49,74*
Ähnlich
Mascot
56943011-66
ab € 65,69*
Ähnlich
Mascot
56943011-68
ab € 66,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.