Produktinformationen von Niederleig |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-5200-11-98 Herst.-Nr.: 5200 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Bundjacke Major Protect Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten. Major Protect schützt vor Hitze und Flammen, brennt nicht weiter, wenn es mit einer Zündflamme in Berührung kommt. Es schützt vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen. Hinzu kommt noch die antistatische Wirkung. Damit Sie die Sicherheit haben, dass auch Ihr Leben durch Major Protect ausreichend gesichert ist, wurden all diese Eigenschaften nach EN-Normen geprüft und – zertifiziert. Artikeldetails: - EN 470-1 Schweißerschutz
- EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz
- EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
- ENV 50354 Klasse 1 Lichtbogenschutz (4 kA/500 ms)
- EN 1149-3 Prüfverfahren Messung des Ladungsabbaus
- Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
- 2/2 Diagonal-Köper
- Flächengewicht ca. 340 g/m²
- PROBAN® und Fluorcarbon ausgerüstet
- Farbe: kornblau/grau
- antistatisch, säurebeständig und flammhemmend
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Jacke, Jacken, Planam, Hitzeschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Schutzkleidung, Chemikalienschutz, Schweißerschutz, antistatisch, elektrisch, ableitend, Arbeitsanzug |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 49,34* | € 58,71 | Zubehör | | | | € 49,34* | € 58,71 |
|  |  |
|
 |
|
|