Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsjacke Major-Protect Gr. 48 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Niederleig
Arbeitsjacke Major-Protect Gr. 48 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Artikel-Nr.:  239-5200-11-48
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  5200
EAN:  4030913073002
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Bundjacke Major Protect Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten. Major Protect schützt vor Hitze und Flammen, brennt nicht weiter, wenn es mit einer Zündflamme in Berührung kommt. Es schützt vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen. Hinzu kommt noch die antistatische Wirkung. Damit Sie die Sicherheit haben, dass auch Ihr Leben durch Major Protect ausreichend gesichert ist, wurden all diese Eigenschaften nach EN-Normen geprüft und – zertifiziert.

Artikeldetails:

  • EN 470-1 Schweißerschutz
  • EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz
  • EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
  • ENV 50354 Klasse 1 Lichtbogenschutz (4 kA/500 ms)
  • EN 1149-3 Prüfverfahren Messung des Ladungsabbaus
  • Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
  • 2/2 Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 340 g/m²
  • PROBAN® und Fluorcarbon ausgerüstet
  • Farbe: kornblau/grau
  • antistatisch, säurebeständig und flammhemmend
... > Niederleig > Arbeitsschutzartikel > Berufsbekleidung antistatisch, Multischutz
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Jacken, Planam, Schweisserlatzhose, Hitzeschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Schutzkleidung, Chemikalienschutz, Schweißerschutz, antistatisch, elektrisch, ableitend, Arbeitsanzug
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Niederleig 4 Tage € 4,95* € 41,85*
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 43,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Niederleig
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,85* €  49,80 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig
Versand von Niederleig
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Latzhose Major-Protect Gr. 46 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Planam
5230
€ 44,85* € 53,37
Zubehör
Latzhose Major-Protect Gr. 48 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Planam
5230
€ 44,85* € 53,37
Zubehör
Latzhose Major-Protect Gr. 50 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Planam
5230
€ 44,85* € 53,37
Zubehör
Latzhose Major-Protect Gr. 52 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Planam
5230
€ 44,85* € 53,37
Zubehör
Latzhose Major-Protect Gr. 54 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Planam
5230
€ 44,85* € 53,37
Zubehör
Latzhose Major-Protect Gr. 56 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Planam
5230
€ 49,34* € 58,71
Zubehör
Latzhose Major-Protect Gr. 58 (antistatisch, Chemikalien-, Schweißerschutz)
Planam
5230
€ 49,34* € 58,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG