Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefrierhaus Overall Größe XXXL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Niederleig
Gefrierhaus Overall Größe XXXL marine
Artikel-Nr.:   239-5134-01-3XL
Hersteller:   Planam
Herst.-Nr.:   5134
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Durchgehender, verdeckter Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an der Taille und den Beinen, Wärmeisolation: 0,475 (B), Luftdurchlässigkeit: Klasse 2

Artikeldetails:

  • Material Obermaterial: 100 % Nylon Oxford
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Material Füllung: 1 Lage 100 % Polyesterwatte 2 Lagen 3M Thinsulate gesamt ca. 320 g/m2
  • Farbe: marine
... > Niederleig > Arbeitsschutzartikel > PLANAM Kühlhausbekleidung - Gefrierhausbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Planam, Thermojacke, Thermounterziehjacke, Thermowendejacke, Thermohose, Thermoparka, Gefrierhausparka, Gefrierhausjacke, Gefrierhaushose
Angebote (1)
Versand
Netto
Niederleig 5 Tage Frei Haus € 124,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Niederleig
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  124,91* €  148,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig
Versand von Niederleig
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 38 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 39 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 40 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 41 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 42 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 43 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 44 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 46 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 47 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 48 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120
€ 18,25* € 21,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG