 | | Produktinformationen von
Niederleig | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-5124-01-3XL Herst.-Nr.: 5124 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Durchgehender, verdeckter Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an der Taille und den Beinen, Wärmeisolation: 0,432 (B), Luftdurchlässigkeit: Klasse 3 Artikeldetails: - Material Obermaterial: 100 % Nylon Oxford
- Material Futter: 100 % Polyester
- Material Füllung: 100 % Polyesterwatte, ca. 250 g/m2
- Farbe: marine
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Planam, Thermo-Overall, Thermohose, Thermojacke, Thermoparka, Kühlhaushose, Thermooverall |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Niederleig |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,95* |
€ 78,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Niederleig |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
78,00* |
€
92,82 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig |  |
|  | Versand von Niederleig |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 25,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Zubehör |
 |
|
 |
|  |
| Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 38 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 39 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 40 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 41 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 42 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 43 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 44 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 46 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 47 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
Zubehör |
|
Schnürstiefel S3 Größe 48 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe |
SafetyFootwear A0120 |
€ 18,25* |
€ 21,72 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|