Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zunftweste Gr. 110 schwarz 550 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Niederleig
Zunftweste Gr. 110 schwarz 550 g/m²
Artikel-Nr.:  239-500-16-110
Herst.-Nr.:  50016-110
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zunftweste

Produktbeschreibung:

Zunftweste. zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m2 schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

Artikeldetails:

  • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
  • schwarz
  • Trenkercord
... > Niederleig > Arbeitsschutzartikel > Dachdeckerschuhe - Zunftbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Original Bielefelder, Dachdeckerhose
Angebote (1)
Versand
Netto
Niederleig
5 Tage
€ 4,95*
€ 36,95*
Preise von Niederleig
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig
Versand von Niederleig
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
FHB-Original Bielefelder
83963-42
€ 68,62*
€ 81,66
Zubehör
FHB-Original Bielefelder
83960-42
€ 71,67*
€ 85,29
Zubehör
FHB-Original Bielefelder
83962-42
€ 71,67*
€ 85,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG