Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Gr. 24 schwarz 550 g/m² ohne Schlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Gr. 24 schwarz 550 g/m² ohne Schlag
Zunfthose Gr. 24 schwarz 550 g/m² ohne Schlag
Artikel-Nr.:
     239-500-08-24
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

Zunfthose Gr. 24 schwarz 550 g/m² ohne Schlag

Zunfthose ohne Schlag. Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung

Artikeldetails:

  • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
  • schwarz
  • Trenkercord
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose ohne schlag, cord hose, cordhose schwarz, Zunftbekleidung, Original Bielefelder, Dachdeckerhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
83963-42
ab € 90,44*
Zubehör
k.A.
4030646251661
ab € 80,08*
Zubehör
FHB
83960-20-42
ab € 76,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.