| |
|
| Artikel-Nr.: 239-420475000 Herst.-Nr.: 420475000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DUPLEX 420 Universalreinigungsmaschine Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auf allen Oberflächen, im Innen oder Außenbereich, die naß oder feucht zu reinigen sind, wie z.B. Fliesen, Steinzeug, keramische Böden, Cotto, Natursteine, PVC, Holz, Kork u.v.a. hervorragend einzusetzen. Ob auf rutschfesten oder strukturierten Böden zeigt die Duplex-Reinigungsmaschine hervorragende Reinigungsergebnisse. Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auch ideal für die Teppichreinigung geeignet. Artikeldetails: - Frischwassertank: 6 Liter
- Schmutzwassertank: 3,5 Liter
- Gewicht: 26 kg
- Spannung: 230V / 50Hz
- Leistungsaufnahme: 1000 W
- Arbeitsbreite: 350mm
- inkl. 2 Universalbürstwalzen
- Abmessungen L/B/H: 430/420/240mm (ohne Deichsel)
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine, Numatix Duplex 420 |
| | |
| |