Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KRÄNZLE therm C 15 / 150 Heißwasser-Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE therm C 15 / 150 Heißwasser-Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel
KRÄNZLE therm C 15 / 150 Heißwasser-Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel
KRÄNZLE therm C 15 / 150 Heißwasser-Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel
Artikel-Nr.:
     239-41440
Hersteller:
     Kränzle
Herst.-Nr.:
     41440
EAN/GTIN:
     4012314101003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser

KRÄNZLE therm C 15 / 150 Heißwasser-Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel

Der neue Kränzle-therm C ist für professionell harten Einsatz konzipiert. Überall wo es gilt, hartnäckige und grobe Verschmutzungen gründlich und problemlos zu entfernen, entfaltet der neue Kränzle-therm C seine Stärken: Druck und Spritzwassertemperatur sind je nach Einsatzbereich stufenlos einstellbar. In Abhängigkeit vom eingestellten Druck variiert die starke Literleistung. Bei Extremverschmutzungen ist die integrierte Dampfstufe einsetzbar. Ein Gerät von Profis für Profis. Integriertes Fahrwerk, Anschlußkabel 7,5 m, 10m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung, stufenlose Temperaturregelung, stufenlose Druckregulierung von außen , eingebaute Dampfstufe, Vorbelüftung der Brennkammer, 25 l Brennstofftank mit Vorratsüberwachung, Messingpumpenkopf, Trockenlaufsicherheit, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Sprühlanze mit Edelstahlrohr, Reinigungsmittelansaugung mit Filter, 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz

Artikeldetails:

  • Arbeitsdruck: 30-150 bar
  • zul. Überdruck: 170 bar
  • Wasserleistung: 900 l/h
  • Motordrehzahl: 1400 U/min
  • Heißwasserabgabe: 12 - 80 °C
  • Dampfstufe: max. 140 °C
  • Langsamläufer-Motor
  • Heizleistung: 60 kW
  • Gewicht: 150 kg
  • elektr. Anschluß: 400V / 8,7 A / 4,8 kW
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Industrie, Hochdruckreiniger beheizt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
k.A.
Frei Haus
€ 2.383,86*
Frei Haus
ab € 2.431,67*
€ 2.609,11*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,86*
€ 2.836,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrhahn mit 2 x ST 30 Verschraubung
Kränzle
132912
ab € 24,72*
Zubehör
Adapter für direkten Kaminanschluß 200 mm Durchmesser
Kränzle
44192
ab € 36,81*
Zubehör
Aufpreis für Lebensmittelausführung für quadro 899 TS T, therm CA / C
Kränzle
300101
ab € 115,56*
Zubehör
Automatik-Schlauchaufroller, Edelstahl für 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschl. NW 8
Kränzle
412597
ab € 510,90*
Zubehör
Automatik-Schlauchaufroller, Edelstahl für 30 m Stahlgewebe-Hochdruckschl. NW 8
Kränzle
412598
ab € 679,00*
Zubehör
Doppellanze 1000 mm mit ISO-Handgriff
Kränzle
12131
ab € 35,92*
Zubehör
Doppellanze 1000 mm ohne ISO-Handgriff
Kränzle
121317
ab € 35,92*
Zubehör
Doppellanze 660 mm mit ISO-Handgriff
Kränzle
121311
ab € 33,57*
Zubehör
Doppellanze 660 mm ohne ISO-Handgriff
Kränzle
121316
ab € 33,57*
Zubehör
Doppellanze kurz
Kränzle
121315
ab € 23,85*
Zubehör
Logo Kränzle
Kränzle
411561
ab € 31,36*
Zubehör
Kalklöserkonzentrat 1 l
Kränzle
412580
ab € 5,82*
Zubehör
Kalklöserkonzentrat 12 x 1 l
Kränzle
412570
ab € 71,64*
Zubehör
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410811
ab € 85,91*
Zubehör
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit doppelter Stahleinlage
Kränzle
41081
ab € 65,77*
Zubehör
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage
Kränzle
44878
ab € 58,30*
Zubehör
KRÄNZLE 10m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410581
ab € 42,45*
Zubehör
KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410821
ab € 112,20*
Zubehör
KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NW8 mit Stahleinlage
Kränzle
44879
ab € 72,79*
Zubehör
KRÄNZLE 15m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
41058
ab € 52,33*
Zubehör
KRÄNZLE 20m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410831
ab € 138,85*
Zubehör
KRÄNZLE 20m Hochdruckschlauch NW8 mit doppelter Stahleinlage
Kränzle
41083
ab € 100,73*
Zubehör
KRÄNZLE 20m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410582
ab € 66,11*
Zubehör
KRÄNZLE 25m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410841
ab € 169,47*
Zubehör
KRÄNZLE 25m Hochdruckschlauch NW8 mit doppelter Stahleinlage
Kränzle
41084
ab € 126,67*
Zubehör
KRÄNZLE 25m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410583
ab € 79,28*
Zubehör
KRÄNZLE 30m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410801
ab € 195,90*
Zubehör
KRÄNZLE 30m Hochdruckschlauch NW8 mit doppelter Stahleinlage
Kränzle
41080
ab € 134,31*
Zubehör
KRÄNZLE 30m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410584
ab € 98,95*
Zubehör
KRÄNZLE Ansaugschlauch 3m mit Filter und Ventil für Hochdruckreiniger
Kränzle
150383
ab € 24,72*
Zubehör
KRÄNZLE Hochdruck-Pistole Midi kurz
Kränzle
121644
ab € 24,93*
Zubehör
KRÄNZLE Hochdruck-Pistole Midi mit Verlängerung
Kränzle
12160
ab € 39,34*
Zubehör
KRÄNZLE Hochdruck-Pistole Starlet mit Verlängerung
Kränzle
123202
ab € 40,19*
Zubehör
KRÄNZLE Lanzenverlängerung 1000mm
Kränzle
41154
ab € 15,00*
Zubehör
KRÄNZLE Lanzenverlängerung 400mm
Kränzle
150041
ab € 10,57*
Zubehör
KRÄNZLE Schaumlanze mit 500mm Lanze für Geräte ohne Injektor
Kränzle
410700
ab € 60,35*
Zubehör
KRÄNZLE Schlammsauger 3m für Hochdruckreiniger
Kränzle
41104
ab € 67,49*
Zubehör
KRÄNZLE Schlammsauger Edelstahl für Hochdruckreiniger
Kränzle
41801
ab € 131,98*
Zubehör
KRÄNZLE Schlammsauger-Aufsatz rechteckig für 41801
Kränzle
41802
ab € 32,95*
Zubehör
KRÄNZLE Schmutzkiller mit 400mm Lanze Düse 042
Kränzle
410725
ab € 43,75*
Zubehör
KRÄNZLE Spritzschutz für Hochdruckreiniger
Kränzle
41052
ab € 16,86*
Zubehör
KRÄNZLE Turbokiller mit 600mm Lanze Düse 045
Kränzle
410723
ab € 68,46*
Zubehör
KRÄNZLE Turbokiller mit 600mm Lanze Düse 055
Kränzle
410724
ab € 68,46*
Zubehör
KRÄNZLE Unterbodenlanze mit Verlängerung 800mm
Kränzle
41075
ab € 28,19*
Zubehör
KRÄNZLE Verschraubung, drehbar
Kränzle
133602
ab € 9,22*
Zubehör
KRÄNZLE Waschbürste flach
Kränzle
41073
ab € 10,91*
Zubehör
KRÄNZLE Waschbürste rotierend mit Verlängerung für Hochdruckreiniger
Kränzle
410501
ab € 33,43*
Zubehör
KRÄNZLE Wasserfilter groß mit Überwurfmutter
Kränzle
133003
ab € 15,22*
Zubehör
KRÄNZLE WC-Reinigungslanze
Kränzle
41076
ab € 19,54*
Zubehör
Moos & Algen EX Konzentrat 1 l
Kränzle
41270
ab € 6,11*
Zubehör
Moos & Algen EX Konzentrat 12 x 1 l
Kränzle
41299
ab € 69,91*
Zubehör
Rahmen-Bausatz für alle quadro, therm u. Benziner mit 4 Rädern (bis max. 280 kg)
Kränzle
44298
ab € 236,39*
Zubehör
Rückflußverhinderer mit Rohrbelüfter
Kränzle
410164
ab € 33,77*
Zubehör
Schaumreiniger Alfa Plus 200 l
Kränzle
441003
ab € 399,27*
Zubehör
Schaumreiniger Alfa Plus 25 l
Kränzle
412709
ab € 54,51*
Zubehör
Schaumreiniger Alfa Plus 5 l
Kränzle
412700
ab € 15,34*
Zubehör
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für therm CA / C
Kränzle
441521
ab € 196,65*
Zubehör
Schlauchverbinder M 22 AG
Kränzle
13286
ab € 3,02*
Zubehör
Sicherheit-Abschaltpistole ´Starlett` kurz (Eingang M 22 AG - Ausgang M 22 IG)
Kränzle
123271
ab € 37,65*
Zubehör
Spezialreiniger Alfa Marine 25 l
Kränzle
412583
ab € 51,12*
Zubehör
Spezialreiniger Alfa Marine 5 l
Kränzle
412584
ab € 14,60*
Zubehör
Staub- und Wassersaugset, min. 10l/min, min. 120 bar
Kränzle
41096
ab € 78,87*
Zubehör
Universalreiniger Alfa Neutral 25 l
Kränzle
412588
ab € 50,58*
Zubehör
Universalreiniger Alfa Neutral 5 l
Kränzle
412589
ab € 14,60*
Zubehör
Wandhalterung Edelstahl, schwenkbar für Automatik-Schlauch-Aufroller 20 m
Kränzle
412601
ab € 70,11*
Zubehör
Wandhalterung Edelstahl, schwenkbar für Automatik-Schlauch-Aufroller 30 m
Kränzle
412602
ab € 126,20*
Zubehör
Waschbürste quer
Kränzle
410500
ab € 27,72*
Zubehör
Waschpulverkonzentrat Carclean 20 kg
Kränzle
41267
ab € 74,23*
Zubehör
Waschpulverkonzentrat Carclean Nettogewicht: 3,7 kg
Kränzle
412587
ab € 21,05*
Zubehör
Wassereingangsfilter Wasserausgang in Messingausführung
Kränzle
13310
ab € 11,54*
Zubehör
´brush round cleaner´ Durchmesser 420 mm Edelstahl
Kränzle
41109
ab € 438,03*
Zubehör
´round cleaner´ Durchmesser 420 mm Edelstahl
Kränzle
41106
ab € 267,71*
Zubehör
´round cleaner´ Durchmesser 520 mm Edelstahl
Kränzle
41107
ab € 573,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG