Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE Schlammsauger 3m für Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE Schlammsauger 3m für Hochdruckreiniger
KRÄNZLE Schlammsauger 3m für Hochdruckreiniger
KRÄNZLE Schlammsauger 3m für Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     239-41104
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     KR41104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kränzle-Zubehör
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger

KRÄNZLE Schlammsauger 3m für Hochdruckreiniger

Der Schlammsauger mit dem Venturi-Saugprinzip. Problemlos lassen sich durch den Schlammsauger Dreck, Sand, Algen, Schlamm, Gülle und sogar Steine bis 20mm Größe absaugen. Durch den Hochdruck entsteht in der Saugöffnung ein enormer Unterdruck. Speziell geeignet ist der Einsatz für das Entwässern von Kellern, Baugruben, Teichen, Tanks, Auffangbecken... inklusive Ansaugglocke aus Aluminium, 3m 1,5" Saugschlauch, Absaugleistung von ca. 10000 - 22000 Liter / Stunde (vom Gerätetyp abhängig)

Artikeldetails:

  • Eingang: M22
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Schlammsauger Hochdruckreiniger, nass- und trockensauger kränzle, allessauger, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, Hochdruckpistole, Zubehör, Hochdruckschlauch, Schlammsauger, Schlammpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
KR150383
ab € 44,05*
Zubehör
Josef Kränzle
KR410725
ab € 73,56*
Zubehör
Josef Kränzle
KR410723
ab € 106,19*
Zubehör
Josef Kränzle
KR43440
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.