Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMINO-Vollwaschmittel Karton 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOMINO-Vollwaschmittel Karton 10 kg
Artikel-Nr.:
     239-40602995
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     40602995
EAN/GTIN:
     4014838002408
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln

Produktbeschreibung:

Vollwaschmittel mit hohem Wirkungsgrad für Großverbraucher und Haushalte. Kompakte Qualität ohne unnötige Füllstoffe. DOMINO-Vollwaschmittel ist phosphatfrei und zeichnet sich durch hohe Löslichkeit, seine exzellente Reinigungskraft sowie seinen angenehmen Duft aus.< 5% nichtionische Tenside, 5-15 % anionische Tenside, Zeolithe, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Seife, Polycarboxylate, Enzyme (Protease, Amylase), optische Aufheller, Duftstoffe.Dosierempfehlung für Trommelwaschmaschinen bei einer Beladung von 4-5 kg. Trockenwäsche je nach Wasserhärte und Verschmutzung zwischen 230 und 290 ml Waschpulver. Je nach Waschgang der Maschine (Länge und Temperatur) kann die Waschpulvermenge angepasst werden. Beim Einsatz im Zweibadverfahren empfehlen wir für das 1. Bad 50% der Menge des Einbadverfahrens und für das 2. Bad 75% des Einbadverfahrens.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel 10 kg, vollwaschmittel, rheosol waschmittel, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 916,72*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 874,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.