Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KRÄNZLE quadro 800 TST Profi-Hochdruckreiniger 250 bar / 800 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Niederleig
KRÄNZLE quadro 800 TST Profi-Hochdruckreiniger 250 bar / 800 l/h
Artikel-Nr.:  239-40423
Hersteller:  Kränzle
Herst.-Nr.:  40423
EAN:  4012314007527
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Integriertes Fahrwerk, Anschlußkabel 7,5 m, 20m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole, Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung, Sicherheitsabschaltung, Turbokiller-Lanze, Sprühlanze mit Edelstahlrohr, stufenlose Druckregulierung, Messingpumpenkopf, Trockenlaufsicherheit, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Turbokiller, Reinigungsmittelansaugung mit Filter

Artikeldetails:

  • Arbeitsdruck: 30-250 bar
  • zul. Überdruck: 270 bar
  • Wasserleistung: 13,3 l/min
  • Warmwasserzulauf: bis 60°C
  • Gewicht: 89kg
  • elektr. Anschluß: 400V / 12 A / 7,5 kW
  • Schlauchtrommel mit 20m Stahlgewebe-HD-Schlauch
  • Totalstop mit Nachlaufverzögerung
  • Wasservorlaufbehälter
... > Niederleig > Hochdruckreiniger > Kränzle Hochdruckreiniger Kaltwasser 400 V
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Industrie
Angebote (1)
Versand
Netto
Niederleig
2 Tage
Frei Haus
€ 1.229,00*
Preise von Niederleig
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,00*
€ 1.462,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig
Versand von Niederleig
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Kränzle
150383
€ 28,85*
€ 34,33
Zubehör
Kränzle
410931
€ 104,40*
€ 124,24
Zubehör
Kränzle
41104
€ 77,04*
€ 91,68
Zubehör
Kränzle
410725
€ 50,13*
€ 59,65
Zubehör
Kränzle
41052
€ 19,44*
€ 23,13
Zubehör
Kränzle
410723
€ 81,74*
€ 97,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG