| |
|
| Artikel-Nr.: 239-37014-42 Herst.-Nr.: 37014-42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wathose S5 Größe 42 POLYMAC Wathose (Kanalarbeiterhose) mit Innentasche, hochfrequenzverschweißte Nähte, individuell einstellbare Patent-Schnallen, angeschweißte Stiefel mit Textilfutter, doppelte Nähte, hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkt an der Ferse, korrosionsfreie Stahlzwischensohle, Stahlkappe Artikeldetails: - Schutzklasse: S5
- Material Stiefelschaft: PVC
- Material Stiefelsohle: PVC/Nitril
- Material Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 500 g/m²
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |