Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Staubsauger - Aktionspaket -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger - Aktionspaket -
Staubsauger - Aktionspaket -
Staubsauger - Aktionspaket -
Artikel-Nr.:
     239-355000Pa2
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     355000Pa2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger

Staubsauger - Aktionspaket -

Bestehend aus: 1 Stück LINDHAUS Dynamic 380 electronic Hepa Bürstsauger, 1 Karton Teppichreinigungspulver ECO DRY LD600 6 x 1 kg (ausreichend für 90m²), 1 Pack LINDHAUS 8 Papierfilterbeutel + 2 Mikrofilter A4 für Dynamic 380
    Ausstattung LINDHAUS Dynamic 380 electronic Bürstsauger: 2 Motoren (getrennt schaltbar), 5-stufiges Mikrofiltersystem, Kohlebürstenfilter, 2m Flex-Saugschlauch, patentiertes Teleskophandrohr (bis 1,5m ausziehbar), 3-fache Lagerung der Walze, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Material, V-Beborstung der Bürstwalze für optimale Reinigungswirkung, Bürstschnellwechselsystem ohne Werkzeug, 3M Filter, stufenlose Bürsthöheneinstellung, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Filterbeutel. Der Dynamic ermöglicht Ihnen einen optimalen Zugang zu allen bisher unerreichten Flächen. Beide Motoren sind im Saugfuß eingebaut, das Zubehör und der Papierbeutel befinden sich im unteren Teil des Saugkörpers. Das Getriebe wird durch eine elektronische Überlastungskontrolle geschützt. Dank seinem exklusiven Designs sind mehrere Funktionen mit derselben Maschine möglich: Bürstsauger, Staubsauger, Teppich-Trockenreiniger und elektrischer Besen.

    Artikeldetails:

    • Arbeitsbreite: 380mm
    • Bürst-Umdrehung/min.: 5000
    • Filtervolumen: 4,5 Liter
    • getrennter Saug- und Bürstmotor
    • 5-stufige Filtration
    • Gewicht: 7,6 kg
    • geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, bürstensauger lindhaus, Lindhaus, Staubsauger, Gewerbesauger, Teppichsauger, Bodenstaubsauger, Gewerbestaubsauger, Industriesauger, Kesselstaubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDHAUS 8 Papierfilterbeutel + 2 Mikrofilter A4 für Dynamic 300/380/450
Lindhaus
A4
ab € 10,93*
Zubehör
Teppichreinigungspulver ECO DRY LD600 6 x 1 kg
Lindhaus
LD600
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG