Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel gelb S5 Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gummistiefel gelb S5 Größe 37
Gummistiefel gelb S5 Größe 37
Artikel-Nr.:
     239-35362-37
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35362-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Gummistiefel gelb S5 Größe 37

Gummistiefel aus PVC/Nitril mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN 345, Stollensohle, antistatisch, öl-, benzin-, laugen- und säurebeständig, Höhe 38cm

Artikeldetails:

  • hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • Norm: EN 345 S3
  • Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,92*
€ 20,50*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,66*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,61*
€ 22,03*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35362_39
ab € 11,41*
Ähnlich
Euromax
35362_40
ab € 13,01*
Ähnlich
Euromax
35362_41
ab € 13,08*
Ähnlich
Euromax
35362_42
ab € 15,10*
Ähnlich
Euromax
35362_43
ab € 12,98*
Ähnlich
Euromax
35362_44
ab € 13,05*
Ähnlich
Euromax
35362_45
ab € 13,00*
Ähnlich
Euromax
35362_46
ab € 12,96*
Ähnlich
Euromax
35362_47
ab € 13,05*
Ähnlich
Euromax
35362_48
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.