Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel gelb S5 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gummistiefel gelb S5 Größe 36
Gummistiefel gelb S5 Größe 36
Artikel-Nr.:
     239-35362-36
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35362-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Gummistiefel gelb S5 Größe 36

Gummistiefel aus PVC/Nitril mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN 345, Stollensohle, antistatisch, öl-, benzin-, laugen- und säurebeständig, Höhe 38cm

Artikeldetails:

  • hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • Norm: EN 345 S3
  • Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35362_39
ab € 11,45*
Ähnlich
Euromax
35362_40
ab € 12,95*
Ähnlich
Euromax
35362_41
ab € 12,98*
Ähnlich
Euromax
35362_42
ab € 14,99*
Ähnlich
Euromax
35362_43
ab € 13,07*
Ähnlich
Euromax
35362_44
ab € 12,96*
Ähnlich
Euromax
35362_45
ab € 13,02*
Ähnlich
Euromax
35362_46
ab € 13,03*
Ähnlich
Euromax
35362_47
ab € 13,03*
Ähnlich
Euromax
35362_48
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.