| |
|
| Artikel-Nr.: 239-23616-XXL Herst.-Nr.: 23616-2XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NORWAY Pilotjacke Marine Größe XXL Winterjacke Multifunktionsjacke Multifunktionsjacke mit Tex-Protector®-Beschichtung, Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe, Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar, Strickbund an Saum und Ärmelsaum, 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon, 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche Artikeldetails: - Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Innnenfutter: 100% Polyester
- Faserpelz: 70% Polyacryl / 30% Polyester
- Farbe: Marine
- Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine 2xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Bundjacke, Arbeitsjacke |
| | |
| |