Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-Kaffeemaschinenreiniger KMR granuliert Dose 1000 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RHEOSOL-Kaffeemaschinenreiniger KMR granuliert Dose 1000 g
RHEOSOL-Kaffeemaschinenreiniger KMR granuliert Dose 1000 g
Artikel-Nr.:
     239-22595440
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     22595440
EAN/GTIN:
     4014838003542
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffeeautomatenreiniger
Kaffeemaschinen-Reiniger
Kaffeemaschinenreiniger
Reinigungstabletten Kaffeeautomat

Produktbeschreibung:

Konzentriertes Reinigungsgranulat für Kaffee- und Teemaschinen. Zur problemlosen Entfernung von Kaffee- und Teeniederschlägen. Regelmäßige Anwendung verbessert das Kaffeearoma und erhöht die Lebensdauer der Maschine.15-30% Phosphate, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Natriumcarbonat, Aktivatoren.Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Als Richtkonzentration sollten 5-10 g pro Liter Wasser verwendet werden. Bei Kaffeekannen heisses Wasser (>50°C) verwenden Stets mit Trinkwasser nachspülen. Zum Kalklösen RHEOSOL-Kalklöser AP verwenden.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 1kg kaffeemaschinenreiniger, kaffeemaschinen reiniger, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,45*
€ 62,4155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,10*
€ 61,999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,10*
€ 59,619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,80*
€ 58,072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 916,94*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 871,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.