Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-DESO Desinfektionswaschmittel Sack 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSOL-DESO Desinfektionswaschmittel Sack 25 kg
RHEOSOL-DESO Desinfektionswaschmittel Sack 25 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-22310480
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     22310480
EAN/GTIN:
     4014838002439
Suchbegriffe:
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
Desinfektionswaschmittel
desinfizierende Waschmittel

Produktbeschreibung:

Granuliertes Desinfektionswaschmittel für Waschverfahren, insbesondere für Wäsche in Großwäschereien, Altenheimen und Krankenhäusern (OP-Wäsche), gelistet beim RKI (Robert Koch-Institut) zur Wäschedesinfektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (§18 IfSG). Das Produkt verbindet sehr gute Waschergebnisse bei wäscheschonenden Eigenschaften (Forschungsinstitut Hohenstein) mit guten Desinfektionsergebnissen, bereits unter 60°C (Gutachten ab 40 °C). Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Dieses Medizinprodukt ist CE zertifi ziert (CE 0481).Enthält Enzyme. <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% Phosphonate. 15-30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5-15% Phosphate. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Carbonate, Vergrauungs- und Korrosionsinhibitoren, TAED, optische Aufheller, Parfüm.Desinfektion: Beim Desinfektionsverfahren RKI (Infektiöse Wäsche) 5 g/l RHEOSOL-Deso bei einem Flottenverhältnis 1:5 dosieren, auf 60° C erwärmen. 20 Minuten bei 60° C einwirken lassen. Für eine 5 kg Waschmaschine kann demnach ein Dosierwert von 125g entsprechend ca. 140ml angenommen werden. Zur präventiven Desinfektion unter einer Anwendungstemperatur von 60°C ist eine Wirksamkeit bereits ab 40°C laut Gutachten gegeben (ab 30°C bedingt wirksam). Waschverfahren: Angaben zum Ein- oder Zweibadverfahren für das Deso-Wasch- und Bleichverfahren in den Dosiertabellen sind Richtwerte bei Waschverfahren in Großmaschinen bei einer Wirksamkeit ab 30°C. Für die Anwendung im Zweibadverfahren empfehlen wir im ersten Bad RHEOSOL-Basic. Das Bleichsystem in RHEOSOL Deso ist ab 30° C wirksam. Das Waschmittel ist im Temperaturbereich von 40-80°C anzuwenden. Maschinenvorschrift beachten, stets direkt vor dem Waschgang die Dosierkammer befüllen. Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfizierendes Waschmittel, desinfektionswaschmittel 25kg, desinfektions waschmittel, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 912,68*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 870,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.