Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warnschutz Polo-Shirt Größe XXXL uni orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Niederleig
Artikel-Nr.:
239-2091-14-3XL
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
2091-3XL
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planam
Polohemd
Shirts
Signalkleidung
Produktbeschreibung:
Warnschutz Polo-Shirt uni orange. Kragen, Knopfleiste mit 3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen über jede Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch.
Artikeldetails:
Material: 47% Polyester, 53% Baumwolle
Farbe: warnorange
... >
Niederleig
>
Arbeitsschutzartikel
>
PLANAM Warnschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Warnbekleidung
,
Warnkleidung
,
Warnschutzbekleidung
,
Warnschutzpoloshirt
,
Arbeitskleidung
,
Berufsbekleidung
,
Warnschutzhose
,
T-Shirt orange
,
Polo-Shirt orange
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Niederleig
5 Tage
€ 4,95*
€ 20,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Niederleig
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Niederleig
Versand
von Niederleig
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 38 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-38
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 39 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-39
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 40 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-40
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 41 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-41
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 42 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-42
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 43 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-43
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 44 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-44
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-45
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 46 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-46
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 47 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-47
€ 18,25*
€ 21,72
Zubehör
Schnürstiefel S3 Größe 48 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
SafetyFootwear
A0120-48
€ 18,25*
€ 21,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG