Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-Grundreiniger multi Flasche 1000 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RHEOSOL-Grundreiniger multi Flasche 1000 ml
RHEOSOL-Grundreiniger multi Flasche 1000 ml
Artikel-Nr.:
     239-20827352
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     20827352
EAN/GTIN:
     4014838003801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
1 l grundreiniger

Produktbeschreibung:

Beseitigt durch seine kraftvolle Wirkstoffkombination leicht und nachhaltig mehrschichtige Wachs- und Polymerschichten, sowie auch allgemeine Verschmutzungen, Abriebe und Farbreste. Auch hervorragend für empfindliche Bodenbeläge wie Linolium oder textile Oberflächen geeignet. Beste Ergebnisse werden auch auf Noppenböden und Kunststoffoberflächen erzielt. Geeignet für den Einsatz mit Reinigungsmaschinen.<5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler, wasserlösliche Lösungsmittel, Triethanolamin, Duftstoffe, Hexyl Cinnamal.Für die Grundreinigung von Beschichtungen und Pflegemittelfilmen 10-50 % der Reinigungsflotte zudosieren. Zur Intensivreinigung 5-10%ig einsetzen. Zur allgemeinen Reinigung in Reinigungs- und Scheuerautomaten 2-5 %ig einsetzen. Vor der Anwendung sollte die Oberfläche auf Farb- und Materialverträglichkeit überprüft werden. Stets Vorversuch an unauffälliger Stelle durchführen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, rheosol grundreiniger, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,98*
€ 88,0362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 916,72*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 874,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.