| |
|
| Artikel-Nr.: 239-20536002 Herst.-Nr.: 20536002 EAN/GTIN: 4014838002248 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Feuchte Desinfektionstücher im Format 130x200 mm, getränkt mit RHEOSEPT-SD plus. RHEOSEPT-SD plus ist eine aldehydfreie Wischdesinfektion mit angenehmen Geruchseigenschaften zur Durchführung schneller und umfassender Desinfektionsmaßnahmen. Gelistet bei VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterzid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccina, BVDV). Das Produkt trocknet annähernd ohne Rückstände auf.100 g enthalten 37g Ethanol, 13g Propanol, 0,08g Alkylbiguanid. Konservierungsmittel: BENZYL ALCOHOL, PPG-2 METHYL ETHER, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, DECETH-8, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE.Mit den Tüchern die trockene Oberfläche gleichmäßig abwischen. Die Oberfläche sollte ausreichend benetzt sein. Die Einwirkzeit sollte mindestens 1 Minute betragen. Nicht auf Acryl (Plexiglas) verwenden. Vor der Desinfektion die Fläche von Verschmutzungen und Nässe befreien. Eiweisse setzen die Desinfektionswirkung erheblich herab. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion |
| | |
| |