Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSEPT-FD plus Kanister 10 Liter Desinfektionsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSEPT-FD plus Kanister 10 Liter Desinfektionsmittel
RHEOSEPT-FD plus Kanister 10 Liter Desinfektionsmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-20502100
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     20502100
EAN/GTIN:
     4014838002279
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
flächen desinfektionsmittel 10 l
desinfektionslösung

Produktbeschreibung:

Desinfektionsmittel für den institutionellen Bereich auf der Basis kationischer Wirkstoff e, aldehydfrei, für die Flächendesinfektion, Wischdesinfektion und desinfi zierende Flächenreinigung. Zusätzlich besitzt RHEOSEPT-FD plus eine sehr gute und gleichzeitig materialschonende Reinigungswirkung. Für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Pfl egeheimen, Schwimmbädern und anderen öff entlichen Einrichtungen zur Desinfektion. Geeignet für alle wasserfesten Oberfl ächen. Gelistet bei VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterzid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccina, BVDV). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifi ziert (CE 0481).In 100g sind enthalten: 5,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 1,9 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride; 4,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. Weitere Inhaltsstoffe: Komplexbildner, Alkohole, Duftstoffe, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene.Zur Desinfektion die Verdünnung (0,5%-60 Min., 1%-15 Min., 1%-30 Min., 3%-5 Min.) je nach vorgesehener Einwirkzeit ansetzen und auf die vorgereinigte Oberfläche dünn wischend auftragen. Komplette Benetzung gewährleisten, das Desinfektionsmittel ist bei langen Einwirkzeiten auch nach dem Auftrocknen wirksam. Stets frisch angesetzte Verdünnungen benutzen! Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 10l, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 914,39*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 870,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.