Produktinformationen von Niederleig |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-2001-14-24 Herst.-Nr.: 2001-24 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Warnschutz-Bundjacke uni orange. Umlegekragen, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen, 1 Handytasche, 1 Kugelschreiberfach, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen. Artikeldetails: - Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290g/m2, einlauffest nach DIN EN 26330
- Farbe: warnorange
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Jacken, Planam, Signalkleidung, Warnbekleidung, Warnjacke, Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzjacke, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 | Zubehör | | | | € 18,25* | € 21,72 |
|  |  |
|
 |
|
|