Produktinformationen von Niederleig |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-1708-11-50 Herst.-Nr.: 1708-50 EAN: 4030913708508 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Schweißerschutz-Latzhose, 2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht, 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten, innenliegende Latztasche mit Patte, 2 vollelastische Träger mit Steckverschlüssen, Latzhose auf der linken Seite am Bund durch 2 Knöpfe zu verschließen, Hosenschlitz durch Knopfleiste verschließbar. PSA nach: EN 470-1/08.95. Richtlinie 89/868/EWG EN 531 TÜV Rheinland-Baumusterbescheinigung 50 Wäschen garantiert Artikeldetails: - EN 470-1 Schweißerschutz
- EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
- Farbe: kornblau
- 100% Diagonal-Baumwollköper, 400 g/m2, flammhemmend ausgerüstetd
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schweisserkleidung, Schweisserlatzhose, Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzkleidung, Schweißerhose, Schweisserhose, Hitzeschutz, Schweißerbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Schutzkleidung, Schweißerschutz |
|  |  |
|
|