Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schweißerlatzhose Gr. 46 kornblau Material: BW 400 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Niederleig
Artikel-Nr.:
239-1708-11-46
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
1708-46
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planam
Schweisserbekleidung
Schweisserkleidung
Schweisserlatzhose
Produktbeschreibung:
Schweißerschutz-Latzhose, 2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht, 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten, innenliegende Latztasche mit Patte, 2 vollelastische Träger mit Steckverschlüssen, Latzhose auf der linken Seite am Bund durch 2 Knöpfe zu verschließen, Hosenschlitz durch Knopfleiste verschließbar. PSA nach: EN 470-1/08.95. Richtlinie 89/868/EWG EN 531 TÜV Rheinland-Baumusterbescheinigung 50 Wäschen garantiert
Artikeldetails:
EN 470-1 Schweißerschutz
EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
Farbe: kornblau
100% Diagonal-Baumwollköper, 400 g/m2, flammhemmend ausgerüstetd
... >
Niederleig
>
Arbeitsschutzartikel
>
Schweißerschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Schweisserschutzbekleidung
,
Schweisserschutzkleidung
,
Schweißerhose
,
Schweisserhose
,
Hitzeschutz
,
Schweißerbekleidung
,
Arbeitsschutzbekleidung
,
Schutzkleidung
,
Schweißerschutz
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
Niederleig
3 Tage
€ 4,95*
€ 24,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Niederleig
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Niederleig
Versand
von Niederleig
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 48 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-48
€ 24,00*
€ 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 50 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-50
€ 24,00*
€ 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 52 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-52
€ 24,00*
€ 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 54 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-54
€ 24,00*
€ 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 56 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-56
€ 26,40*
€ 31,42
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 58 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-58
€ 26,40*
€ 31,42
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 60 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-60
€ 26,40*
€ 31,42
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 62 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708-62
€ 26,40*
€ 31,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG