Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerjacke Gr. 50 kornblau Material: BW 400 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Niederleig
Schweißerjacke Gr. 50 kornblau Material: BW 400 g/m²
Artikel-Nr.:  239-1706-11-50
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  1706
EAN:  4030913706504
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Schweißerschutzjacke, Langform, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf, 1 Brustinnentasche. PSA nach: EN 470-1/08.95. Richtlinie 89/868/EWG EN 531 TÜV Rheinland-Baumusterbescheinigung 50 Wäschen garantiert

Artikeldetails:

  • EN 470-1 Schweißerschutz
  • EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
  • Farbe: kornblau
  • 100% Diagonal-Baumwollköper, 400 g/m2, flammhemmend ausgerüstetd
... > Niederleig > Arbeitsschutzartikel > Schweißerschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Schweisserlatzhose, Schweißer-Schutzjacke, Arbeitsjacke, Bundjacke, Hitzeschutz, Schweißerbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Schutzkleidung, Schweißerschutz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Niederleig 3 Tage € 4,95* € 20,25*
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 20,93*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Niederleig
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,25* €  24,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig
Versand von Niederleig
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 46 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 24,00* € 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 48 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 24,00* € 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 50 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 24,00* € 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 52 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 24,00* € 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 54 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 24,00* € 28,56
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 56 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 26,40* € 31,42
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 58 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 26,40* € 31,42
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 60 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 26,40* € 31,42
Zubehör
Schweißerlatzhose Gr. 62 kornblau Material: BW 400 g/m²
Planam
1708
€ 26,40* € 31,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG