Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hastings Winterjacke Größe 4XL Farbe Hi-vis Gelb/Schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-15535-231-170104XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15535-231-170104XL
EAN/GTIN:
     5711074339587
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Produktbeschreibung:

Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Wattiert. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Stehkragen. Innenkragen aus Strick. Kapuze, abnehmbar, gefüttert und mit Elastikschnüren regulierbar, so dass diese über einen Helm passt. Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – die eine speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Wasserdichte Stifttasche. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Druckknopfverschluss. Material 100% Polyester 210 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 220,22*
€ 260,16*
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 225,58*
€ 260,61*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 222,23*
€ 261,17*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 223,88*
€ 262,40*
Lager 239
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 254,80*
€ 295,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.