Produktinformationen von Niederleig |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-149010907-48 Herst.-Nr.: 0149010907-48 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Sicherheitshalbschuhe. Mit Zehenschutzkappe aus Aluminium sowie Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Schwarze Laufsohle aus PU/TP mit gelben Kontrasten. Auswechselbare, antistatische und äußerst strapazierfähige Einlegesohlen. Feuchtigkeit wird äußerst effektiv absorbiert und abgegeben Einlegesohle und Laufsohle ESD zertifiziert. Ölbeständige Sohle. Hitzebeständige Sohle bis 120°C. Fester Stand auf Leitern. Stoßdämpfende Komfortsohle mit niedriger Materialdichte. Stabilisierendes Gelenk mit eingebautem stoßabsorbierendem Spezialschaum. ProNose-Beschichtung aus TPU. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Mit Hinterkappe und Fersenkappe. Faltlasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Integrierte Schnürung. Niedriges Gewicht. Spezialentwickelte und anatomisch korrekt gestaltete Alukappe. Dank ihrer asymmetrischen Form bietet sie optimalen Schutz für den großen und den kleinen Zeh, da diese in der Hocke oder bei knieenden Arbeiten nicht eingeklemmt werden. Artikeldetails: - Farbe: schwarz / gelb (Kontrastfarbe)
- Schutzklasse: S3
- Zertifiziert nach EN ISO 20345, 2004 S3
- anatomisch korrekte Alukappe Weite 11
- durchtrittsichere Kevlar® Nageldurchtrittschutz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufshalbschuh, Berufsschuh, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Schnürstiefel, S3, Arbeitsschuhe, Schutzschuhe, MASCOT, Aluminiumkappe, Alukappe, Berufsschuhe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-39 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-40 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-41 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-42 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-43 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-44 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-45 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-46 | € 79,89* | € 95,07 | Ähnlich | | | Mascot International 0149010907-47 | € 79,89* | € 95,07 |
|  |  |
|
 |
|
|