Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-13651-707-013XL Herst.-Nr.: 13651-707-013XL EAN/GTIN: 5711074103126 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält. Reißverschluss, durchgehend. Rücken ist verlängert. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Brusttasche innen. Material 100% Polyester 370 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Weste, Kühlhausweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste 3xl, damen weste, mascot fjordweste, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,40* | € 28,27* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,26* | € 30,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,38* | € 30,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,10* | € 30,99* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,86* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|