Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Overall BW 290 Größe 56 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Niederleig
Overall BW 290 Größe 56 kornblau
Artikel-Nr.:  239-126-11-56
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  0126
EAN:  4030913126562
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Rallyekombination BW 290. Auch hier sprechen Material (290g/m2 Baumwoll-Diagonalköper) und Verarbeitung für sich. Gefertigt nach DIN 61506 schützt die Rallyekombination den gesamten Körperbereich. Zwei mit Reißverschluss verschließbare Brusttaschen, aufgesetzte Seitentaschen und ein verstellbarer Gummizug im Rücken sind weitere Merkmale, die den Tragekomfort erhöhen. Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen, verstellbare Ärmelbündchen.

Artikeldetails:

  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • Farbe: kornblau
  • 100% Diagonal-Baumwollköper
  • ca. 290 g/m²
... > Niederleig > Arbeitsschutzartikel > PLANAM Berufsbekleidung BW 290
Weitere Suchbegriffe: Planam, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitsoverall, Ralleykombination
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Niederleig 2 Tage € 4,95* € 21,61*
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 22,77*
Reidl 2 Tage € 4,95* € 23,67*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 28,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Niederleig
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,61* €  25,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig
Versand von Niederleig
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Overall BW 290 Größe 60 kornblau
Planam
0126
€ 21,61* € 25,72
Zubehör
Overall BW 290 Größe 62 kornblau
Planam
0126
€ 21,61* € 25,72
Zubehör
Overall BW 290 Größe 64 kornblau
Planam
0126
€ 21,61* € 25,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG