Produktinformationen von Niederleig |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-126-11-54 Herst.-Nr.: 0126-54 EAN: 4030913126548 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Rallyekombination BW 290. Auch hier sprechen Material (290g/m2 Baumwoll-Diagonalköper) und Verarbeitung für sich. Gefertigt nach DIN 61506 schützt die Rallyekombination den gesamten Körperbereich. Zwei mit Reißverschluss verschließbare Brusttaschen, aufgesetzte Seitentaschen und ein verstellbarer Gummizug im Rücken sind weitere Merkmale, die den Tragekomfort erhöhen. Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen, verstellbare Ärmelbündchen. Artikeldetails: - einlauffest nach DIN EN 26330
- Farbe: kornblau
- 100% Diagonal-Baumwollköper
- ca. 290 g/m²
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niederleig | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 19,64* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 20,23* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,95* |
€ 20,71* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 26,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Niederleig |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig |  | Versand von Niederleig |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|