Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bundhose BW 290 Größe 102 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Niederleig
Bundhose BW 290 Größe 102 kornblau
Artikel-Nr.:   239-116-11-102
Hersteller:   Planam
Herst.-Nr.:   0116
EAN:   4030913116020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Planam

Produktbeschreibung:

Bundhose BW 290. Für einen guten Sitz sorgt bei der Bundhose nach DIN 61501/61511 der Rundbund mit 7 Schlaufen und der Gürtel mit Metallschnalle. Die 2 aufgesetzten verstärkten Vordertaschen und das Material sprechen zudem für eine lange Tragezeit dieser Hose. Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, Hosenschlitz geknöpft, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche

Artikeldetails:

  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • Farbe: kornblau
  • 100% Diagonal-Baumwollköper
  • ca. 290 g/m²
... > Niederleig > Arbeitsschutzartikel > PLANAM Berufsbekleidung BW 290
Weitere Suchbegriffe: Berufshose, Hose, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung, Arbeitshose
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Niederleig 2 Tage € 4,95* € 9,99*
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 10,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Niederleig
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,99* €  11,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Niederleig
Versand von Niederleig
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 102 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 106 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 110 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 42 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 44 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 46 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 48 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 50 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 52 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 54 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 94 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
Zubehör
Arbeitsjacke BW 290 Größe 98 kornblau
Planam
0101
€ 9,99* € 11,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG