Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-10149-154-18C54 Herst.-Nr.: 10149-154-18C54 EAN/GTIN: 5707209827661 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufen, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Stifttasche. Kontrastnähte. Material 65% Polyester/35% Baumwolle 260 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,85* | € 40,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,20* | € 44,01* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,26* | € 44,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,48* | € 44,42* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,67* | € 49,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|