Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS LW 46 Hybrid Dual Core Batteriebetrieben Scheuersaugmaschine 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS LW 46 Hybrid Dual Core Batteriebetrieben Scheuersaugmaschine 24V
LINDHAUS LW 46 Hybrid Dual Core Batteriebetrieben Scheuersaugmaschine 24V
LINDHAUS LW 46 Hybrid Dual Core Batteriebetrieben Scheuersaugmaschine 24V
Artikel-Nr.:
     239-099943281
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     099943281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bodenreinigungsautomat

LINDHAUS LW 46 Hybrid Dual Core Batteriebetrieben Scheuersaugmaschine 24V

Die Lindhaus LW 46 Hybrid DUAL CORE ist die erste Bodenreinigungsmaschine mit Hybrid-Antrieb und der Möglichkeit Hartboden und textile Beläge zu reinigen. Dies ermöglicht Ihnen bei großen Einsätzen über 2000 m² das Netzkabel zu benutzen und die Ladung der Batterien somit zu verlängern. Die LW 46 Hybrid ist die ideale Maschine um jede Art von Hartboden zu reinigen. Ihre Wendigkeit, das tiefe Profil des Fußes und die Neigbarkeit des Handgriffs machen die Benutzung bequem und führen zu einem unglaublichen Resultat. Der Boden bleibt durch die effiziente Absaugung perfekt trocken, so dass die gereinigten Bereiche ohne Wartezeit wieder benutzt werden können. Eine fortschrittliche elektronische Kontrolle regelt das stufenartige Anlaufen der Motoren, hält die Drehzahl konstant und schützt vor Überlastung. Auch ein Trockenlaufen der Pumpe wird durch die Elektronik verhindert. Die LW 46 Hybrid DUAL CORE ist ideal für Flächen von 200 bis 2000 m². Teppichwaschgerät und Schrubbautomat für Hartböden in einem Gerät.

Technische Daten:

  • Frischwassertank: 10 Liter
  • Schmutzwassertank: 13 Liter
  • Gewicht: 60,4 kg
  • Integriertes Ladegerät: 24 V / 10 A
  • Bürstwalzenbreite: 460mm
  • Absaugbreite: 520mm
  • Lieferung komplett inkl. Schrubbwalze
  • Gesamtleistung: 540 W
  • Aufladezeit: 3 Stunden
  • Batterieautonomie: 1,5 Stunden
  • Flächenleistung: 1500 m² / h
  • Unterfahrhöhe: 23cm

    Merkmale:

  • Batterie- und kabelbetrieben für Einsätze über 1,5 Stunden
  • Handlich und leicht zu führen
  • leicht abnehmbare Tanks
  • pendelnder Saugfuß sorgt für perfekte Absaugung auch beim Wenden
  • Schnelles Auswechseln der Rolle und Sauglippen ohne Werkzeug.
  • niedriger Lärmpegel 69 dB
  • Maschine kann für Transport in Fahrzeug geklappt werden.
  • drehbare Sauglippen reduzieren die Wartungskosten
  • hohe Bürstenumdrehung für effiziente Reinigung
  • Maschine mit Hybridantrieb - funktioniert mit Batterie und Kabel.
  • Komplett inklusive: Optima-Batterien 2x12V, Ladegerät integriert, Saugfuß, Bürstwalze (Standard rot), Bürstwalze weich und Teppicheinsatz
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, lindhaus scheuersaugmaschine, Lindwash, Floorwash, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Lindhaus LW38, LindhausLW30, Lindhaus LW 38 pro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.187,67*
€ 2.326,29*
Lager 239
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.188,56*
€ 2.326,30*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.326,30*
€ 2.768,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,24*
€ 2.744,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.241,98*
€ 2.667,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.207,32*
€ 2.626,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.188,56*
€ 2.604,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
031840000
ab € 6,70*
Zubehör
Lindhaus
031860000
ab € 6,86*
Zubehör
Lindhaus
031830000
ab € 6,02*
Zubehör
Lindhaus
89920081
ab € 57,94*
Zubehör
Lindhaus
89830381
ab € 60,82*
Zubehör
Lindhaus
89820381
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.