Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS Dynamic 300 eco FORCE Bürstsauger 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS Dynamic 300 eco FORCE Bürstsauger 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS Dynamic 300 eco FORCE Bürstsauger 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS Dynamic 300 eco FORCE Bürstsauger 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Artikel-Nr.:
     239-097225081
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     190034681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger

LINDHAUS Dynamic 300 eco FORCE Bürstsauger 2-motorig

2 Motoren (getrennt schaltbar), 5-stufiges Mikrofiltersystem, Kohlebürstenfilter, 2m Flex-Saugschlauch, patentiertes Teleskophandrohr (bis 1,5m ausziehbar), 3-fache Lagerung der Walze, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Material, V-Beborstung der Bürstwalze für optimale Reinigungswirkung, Bürstschnellwechselsystem ohne Werkzeug, antibakterieller Mikrofilter, stufenlose Bürsthöheneinstellung, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Filterbeutel. Der Dynamic ermöglicht Ihnen einen optimalen Zugang zu allen bisher unerreichten Flächen. Beide Motoren sind im Saugfuß eingebaut, das Zubehör und der Papierbeutel befinden sich im unteren Teil des Saugkörpers. Das Getriebe wird durch eine elektronische Überlastungskontrolle geschützt. Dank seinem exklusiven Designs sind mehrere Funktionen mit derselben Maschine möglich: Bürstsauger, Staubsauger, Teppich-Trockenreiniger und elektrischer Besen.

Artikeldetails:

  • Leistungsaufnahme: 930 W
  • Arbeitsbreite: 300mm
  • Bürst-Umdrehung/min.: 5000
  • Filtervolumen: 4,5 Liter
  • getrennter Saug- und Bürstmotor
  • 5-stufige Filtration
  • Gewicht: 7,6 kg
  • geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung

    Lindhaus-Service-Garantie inklusive:

    • Vor-Ort-Abholservice im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Reparatur-Service im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Wartung auf Wunsch
    • Service-Hotline und Service-Center in Ihren Unterlagen
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, lindhaus bürstensauger, bürstensauger, Lindhaus, Staubsauger, Gewerbesauger, Teppichsauger, Bodenstaubsauger, Gewerbestaubsauger, Industriesauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 314,72*
€ 403,54*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,11*
€ 403,55*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
A4
ab € 17,21*
Zubehör
Lindhaus
LD600
ab € 41,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.