Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CLEANFIX HS 770 Handkehrmaschine Arbeitsbreite 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX HS 770 Handkehrmaschine Arbeitsbreite 770mm
CLEANFIX HS 770 Handkehrmaschine Arbeitsbreite 770mm
CLEANFIX HS 770 Handkehrmaschine Arbeitsbreite 770mm
Artikel-Nr.:
     239-077000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     CL 07 70 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
seitenbesen kehrmaschinen

CLEANFIX HS 770 Handkehrmaschine Arbeitsbreite 770mm

Handkehrmaschine für mittlere Flächen. Sammelbehälter und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Extra große Laufräder für optimale Kraftübertragung. Zuführbürsten und Walzenbürste aus hochverschleißfestem Nylon. Stufenlose Höhenverstellbarkeit des Seitenbesens und der Hauptkehrwalze.

Artikeldetails:

  • Arbeitsbreite: 770 mm
  • Sammelbehälter 32 Liter
  • Gesamtgewicht ca. 18 kg
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Cleanfix, Universalkehrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,92*
€ 506,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLEANFIX KS 650 IBC Kehrsaugmaschine / Kehrmaschine Batteriepack komplett
Cleanfix
KS650BPack
€ 3.181,64*
Zubehör
Kehrmaschine KRÄNZLE 2+2 Universalkehrmaschine Arbeitsbreite 800mm Doppelwalzen
Kränzle
KR50076
ab € 237,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG