Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX S10 Gewerbe-Staubsauger mit 10m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX S10 Gewerbe-Staubsauger mit 10m Kabel
CLEANFIX S10 Gewerbe-Staubsauger mit 10m Kabel
CLEANFIX S10 Gewerbe-Staubsauger mit 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     239-022000.10
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     CL022000.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

CLEANFIX S10 Gewerbe-Staubsauger 6 Liter mit 10m Kabel

Der Cleanfix S10 überzeugt durch eine sehr hohe Qualität, robustes Zubehör, hohe Saugleistung und eine überdurchschnittliche Schalldämmung. Die Lieferung erfolgt inkl. 2,2m hochflexiblen Saugschlauch, 2 Metallhandrohre, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Staubfilterkorb, 1 Papierfilterbeutel

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 850W / 230V
  • Kesselinhalt: 9 Liter
  • Staubbeutelinhalt: 6 Liter
  • Geräuschpegel: 62 dB
  • Kabellänge: 10 Meter
  • Gewicht kompl.: 7 kg
  • Abmessungen L/B/H: 40/40/40cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
CL02243010
ab € 11,69*
Zubehör
Cleanfix
CL022430
ab € 17,01*
Zubehör
J. & J.
MV02243010
ab € 11,61*
Zubehör
Cleanfix
CL646200
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.