| |
|
| Artikel-Nr.: 239-014045-1 Herst.-Nr.: 014045-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industriesauger CLASSIC TOP 45 TEAM mit Dauerfilter 1550W / 35 Liter Gewerbesauger Die Industriesauger der Classic TOP - Serie wurden als Universalgeräte für Industrie und Handwerk entwickelt. Diese kräftigen Sauger sind ideal für die mobile Reinigung und passen in fast jedes Auto. Die kräftigen Saugturbinen garantieren große Leistungsreserven auch beim Saugen mit längeren Saugschläuchen. Der mitgelieferte große Dauerfilter bietet in den meisten Anwendungen genügend Filterleistung und gewährleistet damit einen dauerhaften hohen Luftdurchfluß. Für spezielle Anwendungen mit Feinststäuben können zusätzliche Filterstufen eingesetzt werden. Benötigt keine Papierfilter - mit rußbeständigen Permanent-Filter. Nass- und Trockensauger. Beim Einsatz als Wassersauger schützt ein ein rostfreier Schwimmer die Saugturbine. Komplett inkl.: Saugschlauch DN 40 2,6m, Handrohr 2-teilig Metall, Profi-Naßsaugdüse 400mm, Profi-Hartbodendüse 400mm, Pinseldüse, Fugendüse, Naßfilter, Permanent Filter (rußbeständig) Artikeldetails: - Nass- und Trockensauger
- Nennleistung: 1400 W
- Maximalleistung: 1550 W
- Motor: ByPass / 230 V
- Wassersäule: 2500 mm
- Unterdruck: 250 mbar
- Luftdurchfluß: 59 l/s
- Behältervolumen: 35 Liter
- Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1400 watt, boden staubsauger, nasssauger 35l, Gewerbestaubsauger, Naßsauger, Dauerfilter, Stofffilter, Rußsauger, Profisauger, Kesselsauger |
| | |
| |