Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC TOP 25 TEAM Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 1350W / 20 Liter 220 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC TOP 25 TEAM Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 1350W / 20 Liter 220 mbar
CLASSIC TOP 25 TEAM Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 1350W / 20 Liter 220 mbar
CLASSIC TOP 25 TEAM Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 1350W / 20 Liter 220 mbar
CLASSIC TOP 25 TEAM Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 1350W / 20 Liter 220 mbar
Artikel-Nr.:
     239-014025-1
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     014025-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Gewerbesauger CLASSIC TOP 25 TEAM mit Dauerfilter 1550W / 20 Liter Industriesauger

Kesselsauger mit Spezialfilter (beständig gegen Ruß) ideal für das Schornsteinfeger- und Kaminkehrerhandwerk, sowie die Wartung von Pelletanlagen und Kaminöfen. Ab sofort mit noch stärkerer 2-stufiger Saugturbine. Die Industriesauger der Classic TOP - Serie wurden als Universalgeräte für Industrie und Handwerk entwickelt. Diese kräftigen Sauger sind ideal für die mobile Reinigung und passen in fast jedes Auto. Die kräftigen Saugturbinen garantieren große Leistungsreserven auch beim Saugen mit längeren Saugschläuchen. Der mitgelieferte große Dauerfilter bietet in den meisten Anwendungen genügend Filterleistung und gewährleistet damit einen dauerhaften hohen Luftdurchfluß. Für spezielle Anwendungen mit Feinststäuben können zusätzliche Filterstufen eingesetzt werden. Benötigt keine Papierfilter - mit rußbeständigen Permanent-Filter. Nass- und Trockensauger. Beim Einsatz als Wassersauger schützt ein ein rostfreier Schwimmer die Saugturbine.

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Nennleistung: 1400 W
  • Maximalleistung: 1550 W
  • Motor: ByPass / 230 V
  • Wassersäule: 2500 mm
  • Unterdruck: 250 mbar
  • Luftdurchfluß: 59 l/s
  • Behältervolumen: 20 Liter
  • Gewicht: 7 kg
  • mit rußbeständigem Permanent-Filtersack
  • Lieferung komplett inklusive zwei Zubehörsystemen, Naßfilter, Permanent Filter, Filterpatrone Polyester waschbar (Staubklasse M),
  • Zubehörsystem 1 allgemeine Reinigung: 3m Saugschlauch DN 37, Krümmer, Handrohr 2-teilig, Hartbodendüse mit zwei Einsätzen (Nass-/Trocken), Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse
  • Zubehörsystem 2 Kesselreinigung: Schlauchadapter, Pinseldüse, Bürstendüse weich, Fugendüse lang 330mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
98018
ab € 14,24*
Zubehör
Maschinox
PL109
ab € 28,79*
Zubehör
Maschinox
27012
ab € 27,83*
Zubehör
Maschinox
04013100
ab € 91,29*
Zubehör
Maschinox
04013050
ab € 54,25*
Zubehör
Maschinox
36035GR
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.