Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00920-620-1101S Herst.-Nr.: 00920-620-1101S EAN/GTIN: 5708628287333 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmel sind abnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacKenzie (siehe MASCOT® COMPLETE). Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,19* | € 99,60* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,93* | € 99,87* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,80* | € 100,04* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,73* | € 100,09* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 90,46* | € 111,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|