Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00517-620-01M Herst.-Nr.: 00517-620-01M EAN/GTIN: 5708628171038 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. Gummizug in der Taille. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe. Zollstocktasche, verstärkt. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Klettverschluss an den Fußgelenken. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacKenzie (siehe MASCOT® COMPLETE). Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, mascot arbeitsanzug, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,31* | € 136,37* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,52* | € 136,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,92* | € 137,03* | | | | | 32 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 112,39* | € 137,45* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 123,37* | € 150,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|