Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Alaska Pilotjacke Größe 2XL Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Alaska Jacke Schwarz
MASCOT Alaska Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-00516-620-092XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00516-620-092XL
EAN/GTIN:
     5708628161206
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke

Produktbeschreibung:

Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Reißverschluss, durchgehend. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 70,73*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 59,21*
€ 75,00*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 75,19*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 75,35*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 66,92*
€ 84,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 109,96*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,86*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,79*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,35*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,33*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.