| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00299-430-01X8C46 Herst.-Nr.: 00299-430-01X8C46 EAN/GTIN: 5708628012454 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt. Material 65% Polyester/35% Baumwolle 310 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,46* | € 45,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,02* | € 46,01* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,77* | € 46,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,06* | € 47,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|