Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer
Artikel-Nr.:
     2387W-WELSUN13898
Hersteller:
     Suntec Wellness
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250058313898
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 2kw
elektroheizer
Suntec Heat Tower PTC 2000 humid Turmheizer

Suntec Heat Tower PTC 2000 humid ist ein 2 in 1: PTC-Heizlüfter mit Luftbefeuchter. Er ist ideal zum Erwärmen von z.B. Wohnräumen und zur Verbesserung des Raumklimas.

Eigenschaften
  • 2 Heizstufen (1300 / 2000 W)
  • Sparsame ECO-Funktion
  • Elektronische Tastensteuerung über LED- Display / Fernbedienung (exkl. 1x CR2032)
  • Digitale Temperaturregulierung (5-35 °C)
  • Integrierter Staubfilter
  • Oszillation ein-/ausschaltbar
  • 12 Stunden Timer
  • Tragegriff für einfachen Transport
  • Umkipp-und Überhitzungsschutz
  • Leistung: max. 200 W
  • Befeuchtungsleistung: 300 ml/h
  • Wassertankkapazität: 1,6 l
  • Eingang: 220-240 V~, 50 Hz
  • Schutzklasse: II
  • Maße (ø x H): 27,8 x 84,8 cm
  • Gewicht: 4,3 kg
  • Kabellänge: 1,60 m
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 13898
  • EAN: 4250058313898
  • VE: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.