Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

prorelax Saugglocke mit Massagerollen für den prorelax Vakuummassager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prorelax Saugglocke mit Massagerollen für den prorelax Vakuummassager
prorelax Saugglocke mit Massagerollen für den prorelax Vakuummassager
prorelax Saugglocke mit Massagerollen für den prorelax Vakuummassager
prorelax Saugglocke mit Massagerollen für den prorelax Vakuummassager
Artikel-Nr.:
     2387W-WEEMSPRO92936
Hersteller:
     EUROMEDICS
Herst.-Nr.:
     92936
EAN/GTIN:
     0705105392936
Suchbegriffe:
Massagerolle
prorelax Saugglocke mit Massagerollen für den prorelax Vakuummassager

Der prorelax Vakuummassager arbeitet nach dem Prinzip der subkutanen Endomassage, die bis in die Unterhaut vordringt. Im Gegensatz zu traditionellen Massagetechniken werden die Hautschichten nicht zusammengedrückt, sondern durch kräftiges Saugen auseinander gezogen. Ein hilfreiches und effektives Zubehör ist die Saugglocke mit Massagerollen. Sie sorgt neben der Saugfunktion gleichzeitig für eine zusätzliche Massage.

Produktdetails
  • Saugglocke mit Massagerollen für den ganzen Körper.
  • Effektive Doppelfunktion: Rollen-Massage der oberen Hautschichten
  • Gleichzeitige Anhebung und Straffung der Haut durch Saugfunktion Auf trockener Haut und ohne Pflegeöle einsetzbar
  • Gleichzeitige Anhebung und Straffung der Haut durch Saugfunktion
  • Auf trockener Haut und ohne Pflegeöle einsetzbar
  • Produktgewicht inkl. Verpackung: 18,1 g
Weitere Suchbegriffe: prorelax, Saugglocke, Massagerollen, Vakuummassager
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2387
€ 3,28*
ab € 7,32*
€ 9,45*
Preise: Lager 2387
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2387
Versand: Lager 2387
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,28*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2387
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.